BIG WHITE - Betápelem 1fázisú áramsínhez black 1~ SYSTEM SX135042 - 143040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - vég-betáp
Erek száma - 3
Szín - fekete
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163142601
Sonepar cikkszám
SX135042
Gyártói cikkszám
143040
Gyártói típuskód
1~ Track Feed-In Earth R black
Tartozék fajtája:
vég-betáp
Erek száma:
3
Szín:
fekete
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Betápelem 1fázisú áramsínhez black 1~ SYSTEM