BIG WHITE - Betápelem 1fázisú áramsínhez grey 1~ SYSTEM SX135041 - 143032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - vég-betáp
Erek száma - 3
Szín - szürke
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163092852
Sonepar cikkszám
SX135041
Gyártói cikkszám
143032
Gyártói típuskód
1~ Track Feed-In Earth L grey
Tartozék fajtája:
vég-betáp
Erek száma:
3
Szín:
szürke
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Betápelem 1fázisú áramsínhez grey 1~ SYSTEM