BIG WHITE - Betápelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM SX135741 - 175040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - vég-betáp
Erek száma - 4
Szín - fekete
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163161244
Sonepar cikkszám
SX135741
Gyártói cikkszám
175040
Gyártói típuskód
S-TRACK Feed-In left PHASE black
Tartozék fajtája:
vég-betáp
Erek száma:
4
Szín:
fekete
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Betápelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM