BIG WHITE - Betápelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM SX135743 - 1002637
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - vég-betáp
Erek száma - 7
Szín - fekete
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163228534
Sonepar cikkszám
SX135743
Gyártói cikkszám
1002637
Gyártói típuskód
S-TRACK DALI Feed-In left black
Tartozék fajtája:
vég-betáp
Erek száma:
7
Szín:
fekete
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Betápelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM