Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Betápelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM SX137244 - 175050

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - vég-betáp

  • Erek száma - 4

  • Szín - fekete

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163161275

Sonepar cikkszám

SX137244

Gyártói cikkszám

175050

Gyártói típuskód

S-TRACK Feed-In right PHASE black

Tartozék fajtája:

vég-betáp

Erek száma:

4

Szín:

fekete

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Betápelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM