BIG WHITE - Betápelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM SX138023 - 1006519
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - vég-betáp
Erek száma - 5
Szín - fekete
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163272278
Sonepar cikkszám
SX138023
Gyártói cikkszám
1006519
Gyártói típuskód
S-TRACK recessed Feed-In left black
Tartozék fajtája:
vég-betáp
Erek száma:
5
Szín:
fekete
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Betápelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM