BIG WHITE - Betápelem 3fázisú áramsínhez white EUTRAC SYSTEM SX135135 - 1001513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - vég-betáp
Erek száma - 5
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163199971
Sonepar cikkszám
SX135135
Gyártói cikkszám
1001513
Gyártói típuskód
EUTRAC® S Feed-In left RAL9016
Tartozék fajtája:
vég-betáp
Erek száma:
5
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Betápelem 3fázisú áramsínhez white EUTRAC SYSTEM