BIG WHITE - Betápelem 3fázisú áramsínhez white EUTRAC SYSTEM SX135137 - 1001515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - középen betáplálás
Erek száma - 5
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163199995
Sonepar cikkszám
SX135137
Gyártói cikkszám
1001515
Gyártói típuskód
EUTRAC® Central Feed-In RAL9016
Tartozék fajtája:
középen betáplálás
Erek száma:
5
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Betápelem 3fázisú áramsínhez white EUTRAC SYSTEM