BIG WHITE - Betápelem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM SX135742 - 1001379
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - vég-betáp
Erek száma - 4
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163196734
Sonepar cikkszám
SX135742
Gyártói cikkszám
1001379
Gyártói típuskód
S-TRACK Feed-In left PHASE white
Tartozék fajtája:
vég-betáp
Erek száma:
4
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Betápelem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM