BIG WHITE - Betápelem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM SX135744 - 1002639
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - vég-betáp
Erek száma - 7
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163228558
Sonepar cikkszám
SX135744
Gyártói cikkszám
1002639
Gyártói típuskód
S-TRACK DALI Feed-In left white
Tartozék fajtája:
vég-betáp
Erek száma:
7
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Betápelem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM