Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Betápelem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM SX137247 - 1002640

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - vég-betáp

  • Erek száma - 7

  • Szín - fehér

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163228565

Sonepar cikkszám

SX137247

Gyártói cikkszám

1002640

Gyártói típuskód

S-TRACK DALI Feed-In right white

Tartozék fajtája:

vég-betáp

Erek száma:

7

Szín:

fehér

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Betápelem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM