BIG WHITE - Betápelem 48V-os áramsínhez black 48V SYSTEM SX134022 - 1006565
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - vég-betáp
Erek száma - 4
Szín - fekete
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163271813
Sonepar cikkszám
SX134022
Gyártói cikkszám
1006565
Gyártói típuskód
48V TRACK End feed left DALI black
Tartozék fajtája:
vég-betáp
Erek száma:
4
Szín:
fekete
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Betápelem 48V-os áramsínhez black 48V SYSTEM