BIG WHITE - Betápelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) white SX135258 - 186351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - vég-betáp
Erek száma - 2
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163174107
Sonepar cikkszám
SX135258
Gyártói cikkszám
186351
Gyártói típuskód
TENSEO Feed-In white
Tartozék fajtája:
vég-betáp
Erek száma:
2
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Betápelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) white