BIG WHITE - Betápelem EASYLIGHT, FIB 300 5 25 WH Feed in Box 300mm, 5 pole, 2.5mm2 SX135015 - 1009230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - vég-betáp
Erek száma - 5
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163305938
Sonepar cikkszám
SX135015
Gyártói cikkszám
1009230
Gyártói típuskód
Easylight FIB 300 25 WH feed in 5 poles
Tartozék fajtája:
vég-betáp
Erek száma:
5
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Betápelem EASYLIGHT, FIB 300 5 25 WH Feed in Box 300mm, 5 pole, 2.5mm2