Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Betápelem EASYLIGHT, FIB 300 7 25 WH Feed in Box 300mm, 7 pole, 2.5mm2 SX135016 - 1009231

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - vég-betáp

  • Erek száma - 7

  • Szín - fehér

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163305921

Sonepar cikkszám

SX135016

Gyártói cikkszám

1009231

Gyártói típuskód

Easylight FIB 300 25 WH feed in 7 pole

Tartozék fajtája:

vég-betáp

Erek száma:

7

Szín:

fehér

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Betápelem EASYLIGHT, FIB 300 7 25 WH Feed in Box 300mm, 7 pole, 2.5mm2