Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Betápelem EASYLIGHT, FOB 300 5 25 WH Feed out Box 300mm, 5 pole, 2.5mm2 SX135033 - 1009232

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - vég-betáp

  • Erek száma - 5

  • Szín - fehér

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163305914

Sonepar cikkszám

SX135033

Gyártói cikkszám

1009232

Gyártói típuskód

Easylight FOB 300 25 WH feed out 5 pole

Tartozék fajtája:

vég-betáp

Erek száma:

5

Szín:

fehér

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Betápelem EASYLIGHT, FOB 300 5 25 WH Feed out Box 300mm, 5 pole, 2.5mm2