BIG WHITE - Betápelem EASYLIGHT, FOB 300 7 25 WH Feed out Box 300mm, 7 pole, 2.5mm2 SX135034 - 1009233
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - vég-betáp
Erek száma - 7
Szín - fehér
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163305907
Sonepar cikkszám
SX135034
Gyártói cikkszám
1009233
Gyártói típuskód
Easylight FOB 300 25 WH feed out 7 pole
Tartozék fajtája:
vég-betáp
Erek száma:
7
Szín:
fehér
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Betápelem EASYLIGHT, FOB 300 7 25 WH Feed out Box 300mm, 7 pole, 2.5mm2