Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Betápelem GRAZIA 60, feeder set SX135008 - 1004904

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - vég-betáp

  • Erek száma - 5

  • Szín - alumínium

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163250542

Sonepar cikkszám

SX135008

Gyártói cikkszám

1004904

Gyártói típuskód

GRAZIA 60 Feed-In Set alu

Tartozék fajtája:

vég-betáp

Erek száma:

5

Szín:

alumínium

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Betápelem GRAZIA 60, feeder set