Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Betápkábel 1,8m fekete SX135745 - 1008029

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - készülékcsatlakozó (IEC 60320)

  • Hosszúság - 1.8 m

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 3

  • 2. csatlakozó - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

63 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163291835

Sonepar cikkszám

SX135745

Gyártói cikkszám

1008029

Gyártói típuskód

Cold appliance cable black length 1.8m

1. csatlakozó:

készülékcsatlakozó (IEC 60320)

Hosszúság:

1.8 m

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

3

2. csatlakozó:

Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)

Köpeny anyaga:

egyéb

Névleges áram:

10 A

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

220-250 V

Védővezetővel:

Igen

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Köpeny színe:

fekete

Kábelbevezetés csatlakozás 1:

egyenes

Kábelbevezetés, 1. csatlakozás:

egyenes

Csatlakozás típusa az IEC 60320 szerint, 2. csatlakozás:

egyéb

Külső átmérő (megközelítőleg):

12 mm

Betápkábel 1,8m fekete