Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Búra COVER, for GRAZIA 10, flat version, 2 m, frosted SX135161 - 1000468

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 15.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163187602

Sonepar cikkszám

SX135161

Gyártói cikkszám

1000468

Gyártói típuskód

GRAZIA10 cover flat 2m frosted

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

15.8 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Magasság:

4 mm

Búra COVER, for GRAZIA 10, flat version, 2 m, frosted