BIG WHITE - Búra COVER, for GRAZIA 10, flat version, 2 m, opaque SX135162 - 1000466
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 15.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163187589
Sonepar cikkszám
SX135162
Gyártói cikkszám
1000466
Gyártói típuskód
GRAZIA10 cover flat 2m milky
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
15.8 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
4 mm
Búra COVER, for GRAZIA 10, flat version, 2 m, opaque