Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Búra COVER, for GRAZIA 20, plastic, flat version, 3 m, frosted SX135174 - 1000546

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Szélesség - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163188388

Sonepar cikkszám

SX135174

Gyártói cikkszám

1000546

Gyártói típuskód

GRAZIA20 cover flat 3m frosted

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

3000 mm

Szélesség:

32 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Magasság:

6 mm

Búra COVER, for GRAZIA 20, plastic, flat version, 3 m, frosted