BIG WHITE - Búra COVER, for GRAZIA 20, plastic, flat version, 3 m, opaque SX135172 - 1000549
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 3000 mm
Szélesség - 32 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163188418
Sonepar cikkszám
SX135172
Gyártói cikkszám
1000549
Gyártói típuskód
GRAZIA20 cover flat 3m milky
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
3000 mm
Szélesség:
32 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
6 mm
Búra COVER, for GRAZIA 20, plastic, flat version, 3 m, opaque