Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Búra EASYLIGHT, BC 1500 5 25 WH Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2.5mm2 SX134138 - 1009234

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 1 férőhelyes

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Szín - fehér

  • Huzalerek száma - 5

  • Huzalozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163305891

Sonepar cikkszám

SX134138

Gyártói cikkszám

1009234

Gyártói típuskód

Easylight BC 1500 25 WH Bl. Cover 5 pole

Kivitel:

1 férőhelyes

Hosszúság:

1500 mm

Szín:

fehér

Huzalerek száma:

5

Huzalozással:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

alumínium

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Igen

Kábeltálcával:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

nincs

Szélesség:

65 mm

Változtatható eszközhordozó-távolság:

Nem

Összekötő erek keresztmetszete:

2.5 mm2

Beépített elektromechanikus kapcsoló:

Nem

Magasság:

42 mm

Búra EASYLIGHT, BC 1500 5 25 WH Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2.5mm2