BIG WHITE - Búra EASYLIGHT, BC 2500 7 25 WH Blind Cover 2500mm, 7 pole, 2.5mm2 SX134141 - 1009237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 férőhelyes
Hosszúság - 2500 mm
Szín - fehér
Huzalerek száma - 7
Huzalozással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163305860
Sonepar cikkszám
SX134141
Gyártói cikkszám
1009237
Gyártói típuskód
Easylight BC 2500 25 WH Bl. Cover 7 pole
Kivitel:
1 férőhelyes
Hosszúság:
2500 mm
Szín:
fehér
Huzalerek száma:
7
Huzalozással:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
alumínium
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen
Kábeltálcával:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
nincs
Szélesség:
65 mm
Változtatható eszközhordozó-távolság:
Nem
Összekötő erek keresztmetszete:
2.5 mm2
Beépített elektromechanikus kapcsoló:
Nem
Magasság:
42 mm