Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Búra EASYLIGHT, BC 4500 7 25 WH Blind Cover 4500mm, 7 pole, 2.5mm2 SX134143 - 1009239

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 1 férőhelyes

  • Hosszúság - 4500 mm

  • Szín - fehér

  • Huzalerek száma - 7

  • Huzalozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163305846

Sonepar cikkszám

SX134143

Gyártói cikkszám

1009239

Gyártói típuskód

Easylight BC 4500 25 WH Bl. Cover 7 pole

Kivitel:

1 férőhelyes

Hosszúság:

4500 mm

Szín:

fehér

Huzalerek száma:

7

Huzalozással:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

alumínium

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Igen

Kábeltálcával:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

nincs

Szélesség:

65 mm

Változtatható eszközhordozó-távolság:

Nem

Összekötő erek keresztmetszete:

2.5 mm2

Beépített elektromechanikus kapcsoló:

Nem

Magasság:

42 mm

Búra EASYLIGHT, BC 4500 7 25 WH Blind Cover 4500mm, 7 pole, 2.5mm2