BIG WHITE - Búra GRAZIA 60, cover 1.5 m black SX134427 - 1004912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 1500 mm
Szélesség - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163250627
Sonepar cikkszám
SX134427
Gyártói cikkszám
1004912
Gyártói típuskód
GRAZIA 60 Cover 1,5m black
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
1500 mm
Szélesség:
65 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
6.5 mm
Búra GRAZIA 60, cover 1.5 m black