Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Búra GRAZIA 60, cover 1.5 m white SX134428 - 1004913

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Szélesség - 65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163250634

Sonepar cikkszám

SX134428

Gyártói cikkszám

1004913

Gyártói típuskód

GRAZIA 60 Cover 1,5m white

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

alumínium

Szín:

fehér

Hosszúság:

1500 mm

Szélesség:

65 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

6.5 mm

Búra GRAZIA 60, cover 1.5 m white