Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Búra GRAZIA 60, PMMA cover 1.5 m frosted SX136576 - 1004916

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Szélesség - 65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163250665

Sonepar cikkszám

SX136576

Gyártói cikkszám

1004916

Gyártói típuskód

GRAZIA 60 PMMA Cover 1,5m frosted

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

1500 mm

Szélesség:

65 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Magasság:

6.5 mm

Búra GRAZIA 60, PMMA cover 1.5 m frosted