BIG WHITE - Búra GRAZIA 60, PMMA cover 3 m frosted SX136577 - 1004917
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 3000 mm
Szélesség - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163250672
Sonepar cikkszám
SX136577
Gyártói cikkszám
1004917
Gyártói típuskód
GRAZIA 60 PMMA Cover 3m frosted
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
3000 mm
Szélesség:
65 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
6.5 mm
Búra GRAZIA 60, PMMA cover 3 m frosted