BIG WHITE - Controller, CCT RGBW 12-24V ZigBee 3.0 SX134217 - 1006348
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vezérlőegység
Kompatibilis az Apple HomeKittel - Igen
Kompatibilis a Google Segéddel - Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával - Igen
Vezérlés módja - RF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163265508
Sonepar cikkszám
SX134217
Gyártói cikkszám
1006348
Gyártói típuskód
Controller CCT RGBW 12-24V ZigBee 3.0
Kivitel:
vezérlőegység
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Igen
Vezérlés módja:
RF
Védettség (IP):
IP20
Feszültségellátás módja:
AC
Mélység:
16 mm
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Szélesség:
46.5 mm
Magasság:
16 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
ZigBee protokollt támogatja:
Igen
IFTTT-támogatással:
Nem