Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Csatlakozóelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) black SX135259 - 186360

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - kapcsoló/ összekötő egyenes

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 64 mm

  • Szélesség - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163174114

Sonepar cikkszám

SX135259

Gyártói cikkszám

186360

Gyártói típuskód

TENSEO Connector insulated black

Tartozék fajtája:

kapcsoló/ összekötő egyenes

Anyag:

alumínium

Szín:

fekete

Hosszúság:

64 mm

Szélesség:

10 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

10 mm

Átmérő:

10 mm

Csatlakozóelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) black