Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Csatlakozóelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) chrome SX135196 - 186362

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - kapcsoló/ összekötő egyenes

  • Anyag - alumínium

  • Szín - króm

  • Hosszúság - 64 mm

  • Szélesség - 64 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163054799

Sonepar cikkszám

SX135196

Gyártói cikkszám

186362

Gyártói típuskód

TENSEO Connector insulated chrome

Tartozék fajtája:

kapcsoló/ összekötő egyenes

Anyag:

alumínium

Szín:

króm

Hosszúság:

64 mm

Szélesség:

64 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

10 mm

Átmérő:

10 mm

Csatlakozóelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) chrome