BIG WHITE - Csatlakozóelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) white SX135260 - 186361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/ összekötő egyenes
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 64 mm
Szélesség - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163174121
Sonepar cikkszám
SX135260
Gyártói cikkszám
186361
Gyártói típuskód
TENSEO Connector insulated white
Tartozék fajtája:
kapcsoló/ összekötő egyenes
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
64 mm
Szélesség:
10 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
10 mm
Átmérő:
10 mm
Csatlakozóelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) white