BIG WHITE - Dali interface, 0-10V and on/off SX133344 - 1002218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelátalakító
Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem
Kompatibilis a Google Segéddel - Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával - Nem
Vezérlés módja - DALI
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163223997
Sonepar cikkszám
SX133344
Gyártói cikkszám
1002218
Gyártói típuskód
DALI INTERFACE 0-10V + on/off
Kivitel:
jelátalakító
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Vezérlés módja:
DALI
Védettség (IP):
IP20
Feszültségellátás módja:
DC
Mélység:
15 mm
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Szélesség:
32.5 mm
Magasság:
15 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
ZigBee protokollt támogatja:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem