Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - DALI PUSH-DIM control 24V SX138015 - 1003106

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - jelátalakító

  • Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem

  • Kompatibilis a Google Segéddel - Nem

  • Kompatibilis az Amazon Alexával - Nem

  • Vezérlés módja - DALI

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163232937

Sonepar cikkszám

SX138015

Gyártói cikkszám

1003106

Gyártói típuskód

DALI PUSH-DIM Control 24V DC

Kivitel:

jelátalakító

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Vezérlés módja:

DALI

Védettség (IP):

IP20

Feszültségellátás módja:

DC

Mélység:

18 mm

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Szélesség:

42 mm

Magasság:

18 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

ZigBee protokollt támogatja:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

DALI PUSH-DIM control 24V