BIG WHITE - Dekorelem M-POL, cap, anthracite SX134215 - 1008475
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - alumínium
Szín - antracit
Hosszúság - 120 mm
Szélesség - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163295758
Sonepar cikkszám
SX134215
Gyártói cikkszám
1008475
Gyártói típuskód
M-POL cap anthracite
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
alumínium
Szín:
antracit
Hosszúság:
120 mm
Szélesség:
120 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
22 mm
Átmérő:
120 mm
Dekorelem M-POL, cap, anthracite