BIG WHITE - Dekorelem P-LIGHT, set of 4, pictogram film, W: 10 H: 30 cm, green SX137276 - 1010499
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - betétlap/-lemez
Irány - egyenesen / felfelé
Piktogram jelentése - kimenet
Hosszúság - 300 mm
Kétoldalas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163315258
Sonepar cikkszám
SX137276
Gyártói cikkszám
1010499
Gyártói típuskód
P-LIGHT set of 4 pictograms for P-LIGHT
Kivitel:
betétlap/-lemez
Irány:
egyenesen / felfelé
Piktogram jelentése:
kimenet
Hosszúság:
300 mm
Kétoldalas:
Igen
Szélesség:
100 mm
Dekorelem P-LIGHT, set of 4, pictogram film, W: 10 H: 30 cm, green