Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Dekorelem P-LIGHT, set of 6, pictogram foil, B: 15.5 H: 30 cm, green SX137277 - 1010497

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - betétlap/-lemez

  • Irány - bal és jobb

  • Piktogram jelentése - kimenet

  • Hosszúság - 300 mm

  • Kétoldalas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163315272

Sonepar cikkszám

SX137277

Gyártói cikkszám

1010497

Gyártói típuskód

P-LIGHT set of 6 pictogram film for P-LI

Kivitel:

betétlap/-lemez

Irány:

bal és jobb

Piktogram jelentése:

kimenet

Hosszúság:

300 mm

Kétoldalas:

Igen

Szélesség:

155 mm

Dekorelem P-LIGHT, set of 6, pictogram foil, B: 15.5 H: 30 cm, green