BIG WHITE - Dekorelem ZIERRING, for ENOLA_B, black SX135107 - 151840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - acél
Szín - fekete
Hosszúság - 24 mm
Szélesség - 64 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163125949
Sonepar cikkszám
SX135107
Gyártói cikkszám
151840
Gyártói típuskód
Decorative ring for ENOLA_B black
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
acél
Szín:
fekete
Hosszúság:
24 mm
Szélesség:
64 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
64 mm
Átmérő:
64 mm
Dekorelem ZIERRING, for ENOLA_B, black