Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Dekorgyűrű chrome SX134899 - 151049

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - dekorációs elem

  • Anyag - műanyag

  • Szín - króm

  • Hosszúság - 14 mm

  • Szélesség - 57 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163118026

Sonepar cikkszám

SX134899

Gyártói cikkszám

151049

Gyártói típuskód

LIGHT EYE® 90 Dekoring chrome

Tartozék fajtája:

dekorációs elem

Anyag:

műanyag

Szín:

króm

Hosszúság:

14 mm

Szélesség:

57 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

57 mm

Átmérő:

57 mm

Dekorgyűrű chrome