BIG WHITE - Dekorgyűrű CYFT lámpatesthez brass SX134901 - 1007610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - acél
Szín - sárgaréz
Hosszúság - 131 mm
Szélesség - 131 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163280716
Sonepar cikkszám
SX134901
Gyártói cikkszám
1007610
Gyártói típuskód
CYFT Decorative ring brass
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
acél
Szín:
sárgaréz
Hosszúság:
131 mm
Szélesség:
131 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
24.5 mm
Átmérő:
131 mm
Dekorgyűrű CYFT lámpatesthez brass