BIG WHITE - Dekorgyűrű CYFT lámpatesthez bronze SX134903 - 1008025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - acél
Szín - bronz
Hosszúság - 131 mm
Szélesség - 131 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163291798
Sonepar cikkszám
SX134903
Gyártói cikkszám
1008025
Gyártói típuskód
CYFT Decorative ring bronze
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
acél
Szín:
bronz
Hosszúság:
131 mm
Szélesség:
131 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
24.5 mm
Átmérő:
131 mm
Dekorgyűrű CYFT lámpatesthez bronze