Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Dekorgyűrű CYFT lámpatesthez chrome SX134900 - 1007609

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - dekorációs elem

  • Anyag - acél

  • Szín - króm

  • Hosszúság - 131 mm

  • Szélesség - 131 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163280723

Sonepar cikkszám

SX134900

Gyártói cikkszám

1007609

Gyártói típuskód

CYFT Decorative ring chrome

Tartozék fajtája:

dekorációs elem

Anyag:

acél

Szín:

króm

Hosszúság:

131 mm

Szélesség:

131 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

24.5 mm

Átmérő:

131 mm

Dekorgyűrű CYFT lámpatesthez chrome