BIG WHITE - Dekorgyűrű CYFT lámpatesthez nickel SX134904 - 1008026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - acél
Szín - nikkel
Hosszúság - 131 mm
Szélesség - 131 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163291781
Sonepar cikkszám
SX134904
Gyártói cikkszám
1008026
Gyártói típuskód
CYFT Decorative ring matt nickel
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
acél
Szín:
nikkel
Hosszúság:
131 mm
Szélesség:
131 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
24.5 mm
Átmérő:
131 mm
Dekorgyűrű CYFT lámpatesthez nickel