BIG WHITE - Dekorgyűrű CYFT lámpatesthez rust SX134930 - 1008943
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - acél
Szín - barna
Hosszúság - 131 mm
Szélesség - 131 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163303859
Sonepar cikkszám
SX134930
Gyártói cikkszám
1008943
Gyártói típuskód
CYFT decorative ring dark rust
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
acél
Szín:
barna
Hosszúság:
131 mm
Szélesség:
131 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
24.5 mm
Átmérő:
131 mm
Dekorgyűrű CYFT lámpatesthez rust