BIG WHITE - Dekorgyűrű CYFT lámpatesthez white SX134902 - 1007611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 131 mm
Szélesség - 131 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163280709
Sonepar cikkszám
SX134902
Gyártói cikkszám
1007611
Gyártói típuskód
CYFT Decorative ring white
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
131 mm
Szélesség:
131 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
24.5 mm
Átmérő:
131 mm
Dekorgyűrű CYFT lámpatesthez white