BIG WHITE - Dekorgyűrű DOWNLIGHT lámpatesthez Black SX135020 - 1007477
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Hosszúság - 106 mm
Szélesség - 106 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163278447
Sonepar cikkszám
SX135020
Gyártói cikkszám
1007477
Gyártói típuskód
DOWNLIGHT V 100 flat cover black
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Hosszúság:
106 mm
Szélesség:
106 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
25 mm
Átmérő:
106 mm
Dekorgyűrű DOWNLIGHT lámpatesthez Black