Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Dekorgyűrű DOWNLIGHT lámpatesthez Black SX135021 - 1007481

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 25 mm

  • Szélesség - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163278409

Sonepar cikkszám

SX135021

Gyártói cikkszám

1007481

Gyártói típuskód

DOWNLIGHT V 150 flat cover black

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Hosszúság:

25 mm

Szélesség:

25 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

168 mm

Átmérő:

25 mm

Dekorgyűrű DOWNLIGHT lámpatesthez Black