BIG WHITE - Dekorgyűrű DOWNLIGHT lámpatesthez Black SX137310 - 1007479
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Hosszúság - 110 mm
Szélesség - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163278423
Sonepar cikkszám
SX137310
Gyártói cikkszám
1007479
Gyártói típuskód
DOWNLIGHT V 100 recessed cover black
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
110 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
25 mm
Átmérő:
110 mm
Dekorgyűrű DOWNLIGHT lámpatesthez Black